Beli baut handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KDS Measuring Tape Setting (Meteran)
    Mulai

    Rp319.900

    KDS Measuring Tape Setting (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesSetting MeasureRule rata ini terbuat dari campuran baja dan fiber dengan pita perekat di sisi baliknya yang dapat direkatkan dengan mudah diperalatan mesin, meja kerja, meja tulis, dsb.KDS Setting Measure sangat cocok digunakan untuk pengukuran cepat dan dapat digunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.
  2. TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)
    Mulai

    Rp61.900

    TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)
    Deskripsi:
    A flat tape with adhesive tape.You can cut freely.Numbers are arranged from left to right.
    atribut:
    • Material: Steel
  3. Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)
    atribut:
    • M Code: 86971087
    • Material: SK Material
    • Tape Length (m): 2
    • Tape Thickness (mm): 0.3
    • Tape Width (mm): 13
  4. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  5. HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
  6. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  7. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
  8. PIN Meteran
    Mulai

    Rp25.900

    PIN Meteran
    Deskripsi:
    Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.
    atribut:
    • Meter Length (cm): 150
  9. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp95.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  10. KDS Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

  11. Senator Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp319.900

    Senator Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    A high tensile strength fibreglass blade that is both water- and corrosion-proof. It has an easy to read dual scale (metric and imperial), reinforced blade tip and metal end claw. The tape is presented in an impact resistant ABS plastic case with flush fitting winding handle and convenient strap handle.
    atribut:
    • Tape Width (mm): 25
  12. ACE OLDFIELDS Measuring Tape Star (Meteran)
    Mulai

    Rp23.900

    ACE OLDFIELDS Measuring Tape Star (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran alat ukur dengan kualitas baik dan bermutu, serta mempunyai penahan pita otomatis dan manual.
  13. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  14. KDS Measuring Tape Setting Distribution (Meteran)
    Mulai

    Rp229.900

    KDS Measuring Tape Setting Distribution (Meteran)
    Deskripsi:
    Steel flat scale tape with adhesive tape. The scale is a distribution scale, which is 2.5m left to 0 to 2.5m right. It is very convenient to make a dedicated measuring jig by attaching it to the work table, machine, desk, counter table, pillar, square bar, etc., and it can speed up the measurement work and prevent erroneous measurement. Unnecessary parts of the tape can be cut with scissors. There are many ways to use it with various ideas, such as sticking it on a pillar or wall as a height meter.
    atribut:
    • Type: With adhesive tape
    • Type of Scale: One side
    • Tape Thickness (mm): 0.3 (including adhesive tape)
    • Tape Length (m): 5
    • Tape Width (mm): 13
    • Material (Tape): Steel
  15. KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    KDS Measuring Tape Gradation Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (p). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.
    atribut:
    • Length (m): 2
    • Width (mm): 10
Daftar Harga baut handle Terbaru October 2026
KDS Measuring Tape Setting (Meteran)Rp75.900
KDS Measuring Tape Setting (Meteran)Rp319.900
TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)Rp61.900
Niigata Seiki (SK) Scale Tape (Meteran)Rp149.900
Onda Measuring Tape (Meteran)Rp42.900
HARDEN Measuring Tape (Meteran)Rp38.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp32.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp149.900
PIN MeteranRp25.900
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp95.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)